Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand Übungsband 2,5 m mittel rot mit Tasche Widerstandsband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-728013
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     27927
EAN/GTIN:
     4260071630766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thera-Band
Handtrainer
Gewichtbälle
Bodytrainer

TheraBand Übungsband 2,5 m mit Tasche

Das Original TheraBand Übungsband ist ein Klassiker für das Widerstandstraining zur Verbesserung von Kraft und Ausdauer. Mithilfe des elastischen Latexbandes wird ein vielseitiges Ganzkörpertraining auch auf kleinstem Raum ermöglicht. Das Fitnessband eignet sich mit seinen vielfältigen Übungsmöglichkeiten ideal für den Einsatz im Spitzen- und Breitensport sowie im Therapie- und Rehabilitationsbereich. Spezielles Merkmal der TheraBand Übungsbänder ist der progressive Widerstand. Dieser verläuft linear, dadurch steigt mit der Dehnung des Bandes der Kraftaufwand gleichmäßig an. Mithilfe der Reißverschlusstasche ist das Fitnessband geschützt vor UV-Licht und praktisch mitzunehmen.

Produktinformationen zu TheraBand Übungsband 2,5 m mit Tasche

  • Band mit mittlerem Widerstand, farbcodiert rot
  • Maße 2,5 m x 12,8 cm
  • Ideale Trainingslänge
  • Widerstandsstärke ideal für Jugendliche und untrainierte Frauen
  • Muskeltraining am ganzen Körper
  • Muskelübergreifendes sowie isoliertes Training
  • Widerstand bei 100 % Ausdehnung von 1,8 kg
  • Hergestellt aus Naturlatex
  • Inklusive Reißverschlusstasche (17 x 6 cm)

Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung.

Weitere Informationen:
Widerstand:
mittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,35*
€ 14,53*
3 Tage
150
€ 5,90*
ab € 9,21*
€ 15,60*
9 Tage
98
€ 6,29*
ab € 11,10*
€ 17,41*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,675* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
M122
ab € 6,79*
Zubehör
TheraBand
22014
ab € 3,80*
Zubehör
TheraBand
22140
ab € 12,30*
Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,34*
Zubehör
TheraBand
22135
ab € 15,34*
Zubehör
Ludwig Artzt
LA-2020
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.