Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Wochenplaner Mo-Sa 3 Spalten 10-Min-Takt 30x30cm Alle Termine von Montag bis Samstag im Überblick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720103
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01623/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
Wochenkalendarium
Wochenkalender

Terminplaner Wochenübersicht Montag bis Samstag 3 Spalten

Die ganze Arbeitswoche im Überblick erspart lästiges Blättern. Von Montag bis Samstag sind in diesem Terminplaner alle Tage in der Übersicht im Zugriff.

Produktinformationen zum Terminplaner

  • Terminplaner inkl. Kalendarium
  • Wochenübersicht Montag - Samstag
  • 10-Minuten-Takt 7:00 - 20:20 Uhr
  • 3 Spalten, Breite 29 mm
  • Format 30 x 30 cm
  • Seitenzahl min. 53 Blatt, Gültigkeit 1 Jahr
  • Bestellbuch mit Spiralbindung


    Weitere Informationen:
    Intervall:
    Wochenübersicht
    Format:
    10-Minuten-Takt
    Typ:
    3 Spalten
    Weitere Suchbegriffe: Wochenplaner, buchner & partner wochenkalender, multiplaner wochenplaner, Tagesplaner, Bestellbuch, Patiententermine, Terminplanung, Praxisplaner, Praxiskalender
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,89*
    € 46,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,61*
    € 44,76
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 37,57*
    € 44,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 36,54*
    € 43,48
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 36,50*
    € 43,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,28*
    € 41,98
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 35,24*
    € 41,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,20*
    € 40,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,71*
    € 32,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.