Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Wochenplaner A3 Mo-Sa 4 Spalten 10-Min-Takt Schnelle und wirtschaftliche Terminvergabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720069
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01621/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
Wochenkalendarium
Wochenkalender

Terminplaner Wochenübersicht Montag bis Samstag 4 Spalten

Die ganze Arbeitswoche im Überblick erspart lästiges Blättern. Von Montag bis Freitag sind alle Tage bei diesem Terminplaner in der Übersicht.. Mit diesem Terminplaner können täglich bis zu zwei Therapeuten parallel eingeplant werden. Alternativ können Sie auch Behandlungsräume oder Übungsgeräte planen.

Produktinformationen zum Terminplaner

  • Terminplaner inkl. Kalendarium
  • Wochenübersicht Montag - Freitag
  • 10-Minuten-Takt, 7.00-20.20 Uhr 
  • 4 Spalten, Breite 26 mm
  • Format ca. 30 x 30 cm
  • Breite aufgeschlagen 60 cm
  • Seitenanzahl min. 53 Blatt, Gültigkeit 1 Jahr
  • Bestellbuch mit Spiralbindung

Weitere Informationen:
Intervall:
Wochenübersicht
Format:
10-Minuten-Takt
Typ:
4 Spalten
Weitere Suchbegriffe: Wochenplaner, buchner & partner wochenkalender, multiplaner wochenplaner, Tagesplaner, Bestellbuch, Patiententermine, Terminplanung, Praxisplaner, Praxiskalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.