Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Wochenplaner Mo-Fr 4 Spalten 10-Min-Takt 30 x 30 cm Die gesamten Termine einer Woche in der Übersicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720053
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01620/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
Wochenkalendarium
Wochenkalender

Terminplaner Wochenübersicht Montag bis Freitag 4 Spalten

Die ganze Arbeitswoche im Überblick erspart lästiges Blättern. Von Montag bis Freitag sind alle Tage in der Übersicht des Terminplaners im Zugriff. Sie haben die Möglichkeit, jeden Tag bis zu zwei Therapeuten im Terminplaner parallel einzuplanen.Alternativ können Sie auch Behandlungsräume oder Übungsgeräte planen.

Produktinformationen zum Terminplaner

  • Terminplaner inkl. Kalendarium
  • Wochenübersicht Montag - FreitagFormat ca. 30x30 cm
  • 10-Minuten-Takt, 7.00-20.20 Uhr 
  • 4 Spalten Breite 26 cm
  • Format 30 x 30 cm
  • Breite aufgeschlagen 60 cm
  • Seitenanzahl min. 53 Blatt, Gültigkeit 1 Jahr
  • Bestellbuch mit Spiralbindung
Weitere Informationen:
Intervall:
Wochenübersicht
Format:
10-Minuten-Takt
Typ:
4 Spalten
Weitere Suchbegriffe: Wochenplaner, wochenkalendarium, Tagesplaner, Bestellbuch, Patiententermine, Terminplanung, Praxisplaner, Praxiskalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.