Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Privatrechnung 250 Blatt 3-fach Satz selbstdurchschreibend Spar-Set mit 2 Quittungsblöcken


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720051
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01013
EAN/GTIN:
     k.A.

Privatrechnung Spar-Set

Dieser Rechnungsblock dient zur Rechnungslegung für umsatzsteuerbefreite private Leistungen entsprechend der geltenden Bestimmungen. Die Privatrechnungsformular sind SEPA-konform und selbstdurchschreibend. Durch die 3-fach-Ausführung bekommt sowohl der Patient als auch Sie eine Durchschrift für die Unterlagen.

Produktinformationen zu Privatrechnung Spar-Set

  • Quittungsblock für Privatrechnung
  • Selbstdurchschreibend
  • 3-fach Satz - jeder erhält eine Durchschrift
  • Spar-Set mit 250 SD-Sätze
  • Quadratische Form 21 x 21 cm
  • Format bei Faltung passend für Briefumschläge DIN lang


Weitere Informationen:
Stück:
250 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,31172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,12*
€ 115,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,51*
€ 113,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 95,44*
€ 113,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,86*
€ 109,31
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 91,80*
€ 109,24
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 91,74*
€ 109,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,07*
€ 105,99
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 89,02*
€ 105,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,93*
€ 92,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.