Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Ringbucheinlagen A4 für Tagesplaner 5/10 Spalten 15-Min-Takt Tagesplanung der Praxistermine


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720048
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01645/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen

Planungseinlagen für Ringbuch-Tagesplaner 5/10 Spalten

Flexibel auf unterschiedliche Bedürfnisse können Sie mit diesen Planungseinlagen reagieren. Mit diesen Planungseinlagen können beispielsweise 5 Minuten Vor- oder Nachbereitungszeit bei einem 10-Minuten-Takt ermöglicht werden.

Produktinformationen zu den Planungseinlagen

  • 100 Planungseinlagen inkl. Kalendarium für Ringbuch
  • Flexible Terminvergabe
  • Übersicht einzelne Tage
  • 15/30-Minuten-Takt 7:00 - 20:30 Uhr
  • 5/10 Spalten je nach Therapeutenzahl
  • Spaltenbreite 32 mm
  • Format DIN A4
Weitere Informationen:
Intervall:
Tagesübersicht
Maße:
15-Minuten-Takt
Stück:
5/10 Spalten
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, Tages-Kalender, Tages-Plan, Tages-Planer, Tageskalender, Tagesplan, Tagesplaner, buchner & partner tagesplaner, tages kalender, ringbuchblock a4, Terminvergabekarten, Praxisplaner, Praxistermine, Terminerinnerung, Patiententermine, Praxisorganisation, Untersuchungstermine, Arzttermine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,42*
€ 30,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,53*
€ 29,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 22,50*
€ 26,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchner & Partner
01640
ab € 12,77*
Zubehör
Buchner & Partner
01610
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.