Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Tagesplaner 8/16 Spalten 20-Min-Takt 30 x 30 cm Schnelle Terminübersicht über den Tagesablauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720035
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01628/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tages-Kalender
Tages-Plan
Tages-Planer
Tageskalender

Terminplaner Tagesübersicht 8/16 Spalten

Mit der Tagesübersicht haben Sie den ganzen Tag übersichtlich im Blick auf dem Terminplaner. Abhängig davon, wie viele Therapeuten Sie parallel planen möchten, entspricht eine Seite (8 Spalten) oder eine Doppelseite (16 Spalten) jeweils einem Tag.

Produktinformationen zum Terminplaner

  • Tagesplaner inkl. Kalendarium
  • 20-Minuten-Takt, 7.00-21.00 Uhr   
  • Format quadratisch 30 x 30 cm
  • Breite aufgeschlagen 60 cm
  • 8/16 Spalten, Breite 29 mm
  • Seitenanzahl min. 53 Blatt, Gültigkeit 1 Jahr
  • Bestellbuch mit Spiralbindung
Weitere Informationen:
Intervall:
Tagesübersicht
Maße:
20-Minuten-Takt
Stück:
8/16 Spalten
Weitere Suchbegriffe: Tagesplan, Tagesplaner, tages kalender, Bestellbuch, Patiententermine, Terminplanung, Praxisplaner, Praxiskalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.