Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Terminkarten A6 weiß 50 Blatt Abreißblock für Termine von Buchner


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720019
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     016600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestell-Zettel
Bestellkarten
Termin-Karten
Termin-Zettel

Terminzettel DIN A6 

Besonders auch für ältere Menschen oder Patienten mit Sehschwäche haben mit dem extra großen Terminzetteln ihre Bestelldaten übersichtlich im Blick. Sowohl individuelle Hinweise als auch Tag und Uhrzeit finden auf diesen großen Terminkarten Platz. Hinweise zur Absagepflicht sind ebenfalls mit aufgedruckt.

Produktinformationen zu den Terminzettel DIN A6

  • Terminzettel extra groß
  • Abreißblock mit 50 Blatt
  • Farbe weiß
  • Format DIN A6
  • B/H 105 x 148 mm)
  • Aufgedruckte Hinweise für Absagepflicht und Ausfallgebühr
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Terminkarten, Terminkärtchen, Terminzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4244
ab € 62,81*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4054
ab € 31,94*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4045
ab € 30,20*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4091
ab € 30,34*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4094
ab € 48,76*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4057
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.