| |
|
| Artikel-Nr.: 537-715201/34 Herst.-Nr.: KOPFBEZUG/34 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Liegenbezüge Frottee Durch eine spezielle Strickmethode ist die Oberfläche saugfähig und hautfreundlich. Die Bezüge haben rundum einen Saum, durch den ein breites, auswechselbares, baumwollumsponnenes Gummiband eingezogen ist. Bei den Liegenbezügen sind die Ecken zusätzlich abgenäht, um einen faltenfreien Sitz zu garantieren. Produktinformation
- Farbe korn
- Bezug für Standard-Liege Länge 190-200 cm und Breite 60-65 cm
- Auch in 75-85 cm Breite erhältlich
- Frottee-Stretch, 75% Baumwolle, 25% Polyester für den Stretch-Effekt
- Waschmaschinenfest (bunt 60°C), (weiß 95°C)
- Farbecht, bügelfrei, trocknergeeignet
- Perfekte Passform
- Hautfreundlich
- Mit Nasenschlitz
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit NS | Farbe: | korn | Textilkennzeichen: | 75% Baumwolle, 25% Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfbezug, Kopfteilbezug, Kopfstützenbezug, Schonbezug, Schutzbezug, Liegenbezüge, Laken, Nasenschlitz |
| | |
| |