| |
|
| Artikel-Nr.: 537-705015 Herst.-Nr.: 70618 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trustetal Cutiflex - Folienwundverband 50 Stück Cutiflex ist ein steriler, einzeln eingeschweißter Folienwundverband mit supersaugfähiger, hautfarbener Wundauflage und hypoallergenem Hot-Melt-Kleber. Der transparente Wundverband bietet guten Schutz vor Wasser und Bakterien, auch bei komplettem Nasswerden beim Duschen oder Schwimmen. Die abgerundeten Ecken sorgen für besonders gute Anschmiegsamkeit an allen Körperstellen. Anwendungsgebiete: - bei mäßig bis stark exsudierenden, kleineren Wunden
- bietet guten Schutz vor Wasser und Bakterien - auch beim Duschen oder Schwimmen
Zusammensetzung: - runder / quadratischer Folienwundverband
- mit hypoallergenem Hot-Melt-Kleber
- hautfarbene Wundauflage
Eigenschaften: - einzeln eingeschweißt
- von der Rolle
- supersaugfähige, hautfarbene Wundauflage
- wasserfest
- Inhalt: 50 Stück (8 x 10 cm)
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 8 cm | Stück: | 50 | PZN: | 03061462 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |