Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erka Switch 2.0 Comfort Blutdruckmessgerät mit Manschette Gr. 4 mit Superb Rapidmanschette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-700255
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     293.20493
EAN/GTIN:
     4250296150729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Blutdruck-Messgerät
Erka Switch 2.0 Comfort Blutdruckmessgerät

Aneroide Blutdruckmesser für den Arzt, funktionell und überzeugend in der täglichen Anwendung. Das sekundenschnelle Wechseln der Messdose direkt vor Ort durch den Anwender spart Zeit und schont Ressourcen. Das Gerät erfüllt die Anforderungen zum Einsatz in einem MR-Raum und ist stoßfest. Die Verwendung einer speziell gehärteten Kupfer-Beryllium Membrane sorgt für Langlebigkeit bei konstant hoher Präzision des Messinstruments. Das sensitive Schraubablassventil ermöglicht dem Anwender perfektes Messen. Durch das innovative Design kann das Gerät mit einer Bewegung von einem Rechts- zu einem Linkshänder-Gerät umgestaltet werden. Die Green Cuff Manschetten sind langlebig, hautverträglich, biokompatibel und stehen für einen optimalen Tragekomfort.

  • Skala Ø 56 mm, extragroß und perfekt ablesbar
  • mit einer Superb Rapidmanschette in grau
  • Einschlauchmanschette Gr. 4 für Erwachsene
  • Umfang 27 - 35 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rapid Superb Gr. 4
Weitere Suchbegriffe: Blutdruckmesser, Blutdruckmessgerät, Sphygmomanometer, blutdruckmanschette erka, blutdruck-messgerät, Blutdruckkontrolle, Oberarmmessgerät, Praxisausstattung, Aneroidgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,31*
€ 68,35*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,09*
€ 74,94*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ERKA
025.28493
ab € 38,79*
Zubehör
ERKA
025.27493
ab € 39,07*
Zubehör
ERKA
025.26493
ab € 37,96*
Zubehör
ERKA
ERK 02520493
ab € 36,27*
Zubehör
ERKA
025.24493
ab € 50,01*
Zubehör
ERKA
025.29493
ab € 62,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.