Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erka Stethoskop Finesse Light dunkelgrün mit umschaltbarem Doppelbruststück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-700169
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     520.00055
EAN/GTIN:
     4250296163965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinstethoskop
medizinisches Stethoskop
medizinstethoskop hellgrün
medizinisches stethoskop
Erka Finesse Light Stethoskop

Gleichklang aus Qualität und Kosten. Effizient in der Materialauswahl und kompromisslos im Qualitätsanspruch. Das Finesse light ist für den routinierten Einsatz im medizinischen Alltag bestens gerüstet. Das umschaltbare Doppelbruststück hält für jede Anwendung die passende Ausstattung bereit: die Membranseite garantiert optimale Auskulation für das komplette Frequenzspektrum, die offene Trichterseite wurde speziell für die tiefen Frequenzen konzipiert. Hochglanzpoliert und porenfrei verchromt gewährleistet das Bruststück aus Messing eine perfekte Oberflächenhygiene. Alle Materialien des Stethoskops lassen sich einfach, schnell und gründlich reinigen. Die vorgespannte Konvex Membrane ermöglicht eine hervorragende Resonanz- und Schallübertragung. Die standardmäßig um 15 ° geneigten Ohrbügel können individuell an die Gehörgangcharakteristik des Benutzers angepasst werden. Die ergonomisch geformten super soften Ohroliven erzielen eine ausgezeichnete akustische Abdichtung gegen externe Störgeräusche und maximieren Tragekomfort und Passform.

  • Benutzergruppen: Anästhesist, Kardiologe, Notarzt, Rettungssanitäter, Hausarzt, Internist, Assistenzarzt, Medizinstudent, Anästhesieschwester/-pfleger, Facharzt für Atemwegserkrankungen
  • Schlauchfarbe dunkelgrün
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Weitere Suchbegriffe: Universalstethoskopp, Kardiologiebedarf, Praxisbedarf, Untersuchungsbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ERKA
000.45104
ab € 0,69*
Zubehör
ERKA
000.44905
ab € 3,46*
Zubehör
ERKA
000.53304
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.