Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erka Stethoskop Finesse² dunkelgrün mit umschaltbarem Bruststück mit 2 Membranseiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-700160
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     535.00055
EAN/GTIN:
     4250296148566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinderstethoskop
Pädiatriestethoskop
Stethoskop Kinder
Medizinstethoskop
Erka Stethoskop Finesse²

Das Universalgenie. Das Stethoskop für jeden Mediziner. Das umschaltbare, kombinierte Bruststück hat 2 Membranseiten, die jeweils das komplette Frequenzspektrum perfekt hörbar machen. Die große Membran ist geeignet für die Auskulation von Erwachsenen, die kleine Seite besonders gut für Kinder oder dünne Patienten. Die einzigartige Konvex Membran ist speziell zur Übertragung von hoch- und niederfrequenten Tönen konzipiert. Die vorgespannte Konvex-Membrane ermöglicht eine hervorragende Resonanz- und Schallübertragung. Die Zweikanalschläuche haben zwei innenliegende Kanäle, um jedes Ohr separat anzusteuern. Das maximiert das Klangbild und minimiert die Störgeräusche. Das Bruststück aus Messing hat eine handpolierte und porenfrei verchromte Oberfläche. Der Kälteschutzring sorgt für hohen Patientenkomfort und schützt die Membrane. Durch die im Schlauch integrierte Feder wird die Akustik vom Bruststück zum Ohr besonders verlustfrei weitergeleitet. Im Stethoskop verlaufen parallel zwei innenliegende Kanäle. Dadurch werden die bei zwei separaten Schläuchen auftretenden Reibgeräusche vermieden. Der ergonomisch geformte und individuell justierbare Kopfbügel garantiert eine optimale Passform.

  • Benutzergruppen: Anästhesist, Kardiologe, Notarzt, Rettungssanitäter, Hausarzt, Internist, Assistenzarzt, Medizinstudent, Anästhesieschwester/-pfleger, Facharzt für Atemwegserkrankungen
  • Ohrbügel standardmäßig 15° geneigt
  • jedem Stethoskop liegt eine Auswahl an verschiedenen Ohroliven bei
  • umschaltbares, kombiniertes Bruststück mit zwei Membranseiten
  • Schlauchfarbe dunkelgrün
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Weitere Suchbegriffe: medizinisches Stethoskop, medizinstethoskop hellgrün, medizinisches stethoskop, Universalstethoskopp, Kardiologiebedarf, Praxisbedarf, Untersuchungsbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,09*
€ 79,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,77*
€ 88,72*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ERKA
000.53104
ab € 1,27*
Zubehör
ERKA
000.53142
ab € 1,23*
Zubehör
ERKA
000.45104
ab € 0,69*
Zubehör
ERKA
000.44905
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.