| |
|
| Artikel-Nr.: 537-700148 Herst.-Nr.: 550.00000 EAN/GTIN: 4250296147446 |
| | |
|
| | |
| Erka Stethoskop Finesse Der Standard der Profis. Das Stethoskop für jeden Mediziner. Mit dem umschaltbaren Doppelbruststück ist man für alle Eventualitäten des ärztlichen Alltags gerüstet. Die offene Trichterseite ist speziell für die tiefen Frequenzen. Die Membranseite deckt das komplette Frequenzspektrum ab. Die einzigartige Konvex Membran ist speziell zur Übertragung von hoch- und niederfrequenten Tönen konzipiert. Die vorgespannte Konvex-Membrane ermöglicht eine hervorragende Resonanz- und Schallübertragung. Die Zweikanalschläuche haben zwei innenliegende Kanäle, um jedes Ohr separat anzusteuern. Das maximiert das Klangbild und minimiert die Störgeräusche. Das Bruststück aus Messing hat eine handpolierte und porenfrei verchromte Oberfläche. Der Kälteschutzring sorgt für hohen Patientenkomfort und schützt die Membrane. Durch die im Schlauch integrierte Feder wird die Akustik vom Bruststück zum Ohr besonders verlustfrei weitergeleitet. Im Stethoskop verlaufen parallel zwei innenliegende Kanäle. Dadurch werden die bei zwei separaten Schläuchen auftretenden Reibgeräusche vermieden. Der ergonomisch geformte und individuell justierbare Kopfbügel garantiert eine optimale Passform. - Benutzergruppen: Anästhesist, Kardiologe, Notarzt, Rettungssanitäter, Hausarzt, Internist, Assistenzarzt, Medizinstudent, Anästhesieschwester/-pfleger, Facharzt für Atemwegserkrankungen
- Ohrbügel standardmäßig 15° geneigt
- jedem Stethoskop liegt eine Auswahl an verschiedenen Ohroliven bei
- doppelseitiges Bruststück mit offener Trichterseite und Membranseite
- Schlauchfarbe schwarz
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 62,67* | € 77,77* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,94* | € 85,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|