Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erka Stethoskop Precise hellgrau mit offener Trichterseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-700134
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     531.00045
EAN/GTIN:
     4250296162623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinstethoskop
medizinisches Stethoskop
medizinisches stethoskop
Erka Precise Stethoskop

Alles hören. Mit dem Precise hat Erka den Begriff High End Stethoskop neu definiert. Die offene Trichterseite ermöglicht dem Mediziner die spezielle Erfassung der niederen Frequenzen. Die Membranseite ist mit der Dual Membrane ausgestattet, welche Dank ihres einzigartigen, patentierten Aufbaus die sensibelste Auskultation von sowohl tiefen als auch hohen Frequenzen ermöglicht. Die Zweikanalschläuche haben zwei innenliegende Kanäle, um jedes Ohr separat anzusteuern. Das maximiert das Klangbild und minimiert die Störgeräusche. Alle Materialien lassen sich einfach, schnell und gründlich reinigen. Die Stethoskope mit einem Bruststück aus Messing haben eine handpolierte und porenfrei verchromte Oberfläche.

  • Benutzergruppen: Anästhesist, Notarzt, Rettungssanitäter, Hausarzt, Internist, Assistenzarzt, Medizinstudent, Krankenpflegeschüler, Facharzt für Atemwegserkrankungen
  • jedem Stethoskop liegt eine Auswahl an verschiedenen Ohroliven bei
  • ergonomisch geformte Kopfbügel, individuell justierbar
  • mit Dual Membrane, die eine zusätzliche Resonanzkammer ermöglicht, welche den Klang optimiert
  • mit umschaltbarem Doppelbruststück
  • offene Trichterseite, speziell für die tiefen Frequenzen
  • Membranseite für das komplette Frequenzspektrum
  • Kälteschutzring für mehr Patientenkomfort
  • Schlauchfarbe hellgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Patientendiagnostik, Hausarztstethoskop, Kardiologiebedarf, Herzfrequenzmessung, Lungenfunktionsprüfung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ERKA
000.53104
ab € 1,27*
Zubehör
ERKA
000.44905
ab € 3,45*
Zubehör
ERKA
000.53304
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.