Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erka Switch 2.0 Simplex Blutdruckmessgerät mit Manschette Gr. 3 mit Superb Rapidmanschette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-700115
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     294.46894
EAN/GTIN:
     4250296160469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Erka Switch 2.0 Simplex 56mm Blutdruckmessgerät

Aneroider Blutdruckmesser Erka Switch 2.0 für den Arzt mit dem Anspruch nach ökonomischer Effizienz und ökologisch verantwortungsbewußtem Handeln
  • Erka Switch Simplex spart dem Medizintechniker Zeit, denn im Rahmen der messtechnischen Kontrolle (MTK) wird die alte Dose einfach gegen eine fabrikneue, vorkalibrierte Dose ausgetauscht
  • nur die Messdose muss gewechselt werden, das Gerät ist schnell wieder am Patienten einsatzbereit
  • die Verwendung einer speziell gehärteten Kupfer-Beryllium-Membrane sorgt für Langlebigkeit bei konstant höher Präzision des Messinstruments
  • das Blutdruckmessgerät ist stoßfest in Anlehnung an die internationalen Standards ANSI/AAMI SP 10
  • ausgewogene ergonomische Konzeption des Erka Switch 2.0 Simplex und große Skala Ø 56mm 
  • die verwendeten Materialien sind leicht zu reinigen
  • Erka Switch 2.0 Simplex mit Green Cuff Suberb Rapidmanschette 
  • Klettmanschette in Gr. 3 (Erwachsener small, Umfang 20,5-28cm)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rapid Superb Gr. 3
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät, Blutdruckkontrolle, Oberarmmessgerät, Praxisausstattung, Aneroidgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 77,93*
€ 92,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 72,97*
€ 86,83
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 72,93*
€ 86,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 69,37*
€ 82,55
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 69,34*
€ 82,51
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 69,30*
€ 82,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 68,36*
€ 81,35
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 68,33*
€ 81,31
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 60,05*
€ 71,46
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heine Optotechnik
M-000.09.232
ab € 102,09*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
047-0-112XL
ab € 67,29*
Sonstiges
ERKA
000.20900
ab € 4,99*
Sonstiges
ERKA
000.21100
ab € 15,46*
Sonstiges
ERKA
285.28481
ab € 176,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.