Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erka Perfect Aneroid Ø48mm mit Manschette Gr. 1 mechanisches Blutdruckmessgerät


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-700065
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     201.28482
EAN/GTIN:
     4250296152259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Erka Perfect Aneroid 48 Blutdruckmessgerät

Die Referenz in Präzision und Langlebigkeit. Die membranenschonende 2-Schlauch Technologie garantiert eine maximale Lebensdauer bei täglicher Anwendung. Die Verwendung einer speziell gehärteten Kupfer-Beryllium-Membrane sorgt für Langlebigkeit bei konstant hoher Präzision des Messinstruments. Das sensitive Schraubablassventil ermöglicht dem Anwender perfektes Messen. Das von Hand hochglanzpolierte und glanzverchromte Messinggehäuse sichert beste Oberflächenhygiene.
  • robuste Skala mit Ø 48 mm, optimal ablesbar
  • mit einer Green Cuff Superb Rapidmanschette grün
  • Blutdruckmessgerät Erka Perfect Aneroid mit einer Green Cuff Superb Rapidmanschette, Klettmanschette Farbe grün
  • Größe 1 für Säuglinge, Doppelschlauch Manschette mit Umfang 10 - 15 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rapid Superb Gr. 1
Weitere Suchbegriffe: erka aneroid blutdruckmessgerät, blutdruck-messgerät, quecksilber blutdruck-messgerät, Arztgerät, Oberarmmessgerät, Blutdruckkontrolle, Blutdruckmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,85*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 171,46*
€ 204,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 169,21*
€ 201,36
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 168,61*
€ 200,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 164,81*
€ 196,12
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 164,22*
€ 195,42
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 163,63*
€ 194,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 162,24*
€ 193,07
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 161,66*
€ 192,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 140,85*
€ 167,61
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ERKA
025.28482
ab € 40,18*
Zubehör
ERKA
025.27482
ab € 40,44*
Zubehör
ERKA
025.26482
ab € 41,31*
Zubehör
ERKA
025.20482
ab € 39,13*
Zubehör
ERKA
025.24482
ab € 53,25*
Zubehör
ERKA
025.29482
ab € 65,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.