| |
|
| Artikel-Nr.: 537-700037 Herst.-Nr.: 025.26481 EAN/GTIN: 4250296150767 |
| |
|
| | |
| Erka Green Cuff Suberb Rapid Zweischlauch-Manschetten Gr. 3 Blutruckmanschette für die Blutdruckmessgeräte Erka Vario und Erkameter 3000 Im modernen Klinik-Alltag ist das Thema Hygiene allgegenwärtig und von herausragender Bedeutung - zum Wohle des Patienten und des medizinischen Personals. Aus diesem Grund sind alle Superb Manschetten biokompatibel, leicht zu desinfizieren und verfügen über eine wasserdichte, gründlich zu reinigende Oberfläche. Deutlich angebrachte Größen- und Positionierungshinweise sorgen für ein richtiges Auswählen und fehlerfreies Anlegen der Manschette. - Erka Green Cuff Suberb Manschetten erfüllen alle AAMI- und AHA Richtlinien
- die Blutdruckmanschetten bestehen aus einem Bezug und einer herausnehmbaren Blase
- green: Verzicht auf PVC, DEHP und Latex
- rapid: einfacher und zuverlässiger Manschettenverschluss durch super softes Haft- und Flauschband
- superb: besonders weiche Materialien für maximalen Tragekomfort
- Farbe der Zweischlauch-Blutdruckmanschette: grün
- Erwachsenenmanschette small Gr. 3, Umfang 20,5-28cm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klettmanschette | Größe: | Gr. 3 | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blutdruckmesser, Blutdruckmessgerät, Sphygmomanometer, Klettenmanschette, Klettmanschette, blutdruckmessgerät erka kobold, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät langzeit, Ersatzmanschette, Zweischlauchmanschette, Rapidmanschette |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 41,49* | € 55,60* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,70* | € 60,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|