Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erka Erkameter 125 Pro Blutdruckmessgerät mit Manschette Gr. 3 mit Green Cuff Smart Rapid Gr. 3


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-700024
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     411.26493
EAN/GTIN:
     4250296166676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Blutdruckmessgerät Erkameter 125 Pro

Absolute Präzision, neueste wissenschaftliche Messverfahren - validiert nach dem strengen Protokoll der European Society of Hypertension - und vollendete Formen: das ist der neue Erkameter 125 Pro. Die einzelnen Messmethoden RAPID, ADVANCED und CLASSIC ergänzen sich sinnvoll und wurden in enger Anlehnung an die Empfehlungen der ESH und den täglichen Anforderungen des medizinischen Alltags entwickelt. Zwei automatische und ein manueller Messmodus zur Blutdruckmessung garantieren verlässliche und medizinisch relevante Messwerte für die professionelle Diagnostik. Die Bedienung erfolgt über ein innovatives 2,8 " TFT full colour Touch-Display. Eine intuitive Menüführung, ausreichend Speicherplatz mit übersichtlicher Darstellung der Messwerte, perfekte und unmissverständliche Ablesbarkeit sowie einfachste Geräte-Konfiguration garantieren höchsten Bedienkomfort.
 
  • Abmessungen 133 x 70 x 25 mm, Gewicht ca. 180 g
  • Erkameter 125 Pro mit digitaler Anzeige
  • interner Speicher 500 Speicherplätze je Messmodus
  • Messmethode oszillometrisch
  • Lieferumfang: Set bestehend aus Blutdruckmessgerät Erkameter 125 Pro, Akku, USB-Ladekabel, Adapterset, Green Cuff Smart Rapid Klettmanschette Gr. 3 (20,5-28cm) für Erwachsene small

Weitere Informationen:
Ausführung:
Smart Rapid Gr. 3
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, Blutdruckmessung, Blutdruckkontrolle, Patientendiagnostik, Arztgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,46*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 407,37*
€ 484,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 400,88*
€ 477,05
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 400,29*
€ 476,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 396,63*
€ 471,99
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 396,05*
€ 471,30
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 395,46*
€ 470,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 388,05*
€ 461,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 342,46*
€ 407,53
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ERKA
024.26493
ab € 38,44*
Zubehör
ERKA
024.20493
ab € 37,69*
Zubehör
ERKA
024.24493
ab € 50,16*
Zubehör
ERKA
024.29493
ab € 62,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.