| |
|
| Artikel-Nr.: 537-640076 Herst.-Nr.: OR1-GR EAN/GTIN: 4260394075909 |
| |
|
| | |
| Das Stethoskop arbeitet durch die von ZELLAMED entwickelte, patentierte und einzigartige Geometrie der Trichter nahezu schallverlustfrei. Aufgrund dieser Geometrie und eines speziell entwickelten flexiblen Werkstoffs arbeitet das Stethoskop vollisoliert und somit total abgeschirmt von Störgeräuschen. Durch leichte Druckerhöhung auf das Bruststück erfolgt die Auswahl des gewünschten Frequenzbereiches, wodurch sich der innere Trichter auf den Körper auflegt. Der weichwarme, antibakterielle Silikontrichter und die Nase reinigen sich durch die von ZELLAMED patentierte Nanosilber-Silkonmischung selbständig. Das Stethoskop ist nach drei Stunden wieder keimfrei. Der offene ZwilaMed-Trichter ermöglicht das Hören eines breiteren Frequenzbereiches als bisher bekannt. - Kleinkinder- und Kindermembranstethoskop
- basiert auf der bewährten Duplex-Stethoskop-Baureihe
- Durch die antibakterielle "Nase" als Schwingkopf erhöht sich die Empfindlichkeit der Membran 35 mm deutlich und ein lauteres Signal ist hörbar.
- hochwertiges Doppelkopf-Edelstahlbruststück mit Trichter (25 mm), umschaltbar von der Membran auf die offene Trichterseite durch eine Drehbwegung
- Die kinderfreundliche Optik erleichtert die Untersuchung von Kindern
- inklusive Ersatzmembrane ohne Gesicht und 4 Ersatz-Oliven
- mit Gesicht
- Farbe: grün
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pädiatriestethoskop, Stethoskop Kinder, Medizinstethoskop, medizinisches Stethoskop, medizinstethoskop 35mm, medizinstethoskop hellgrün, medizinisches stethoskop, Kosmolit, Stethoskop, Edelstahlstethoskop, Membranstethoskop, Auskulation, Kinder, Kleinkinder, Doppeltrichter, Doppelkopf |
| | |
| |