| |
|
| Artikel-Nr.: 537-640044 Herst.-Nr.: KO1-GR EAN/GTIN: 4260394075541 |
| |
|
| | |
| Das Stethoskop arbeitet durch die von ZELLAMED entwickelte, patentierte und einzigartige Geometrie der Trichter nahezu schallverlustfrei. Aufgrund dieser Geometrie und eines speziell entwickelten flexiblen Werkstoffs arbeitet das Stethoskop vollisoliert und somit total abgeschirmt von Störgeräuschen. Durch leichte Druckerhöhung auf das Bruststück erfolgt die Auswahl des gewünschten Frequenzbereiches, wodurch sich der innere Trichter auf den Körper auflegt. Der weichwarme, antibakterielle Silikontrichter und die Nase reinigen sich durch die von ZELLAMED patentierte Nanosilber-Silkonmischung selbständig. Das Stethoskop ist nach drei Stunden wieder keimfrei. Der offene ZwilaMed-Trichter ermöglicht das Hören eines breiteren Frequenzbereiches als bisher bekannt. - erstes Kinderuniversalstethoskop mit drei Frequenzbereichen: geräuschverstärkende Kindermembran mit 3D Nase 35 mm und TRABANT S2 Doppeltrichter 35:18 mm
- Umschaltung von der Membranseite zur Trichterseite durch Drehen des Bruststückes aus Edelstahl
- antibakterielle "Nase" als Schwingkopf erhöht die Empfindlichkeit der Membran deutlich
- Der Bonner Trichter nach Professor Martini arbeitet wie unsere Ohrmuschel.
- inklusive Ersatzmembrane ohne Gesicht und 4 Ersatz-Softoliven
- mit Gesicht
- Farbe: grün
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pädiatriestethoskop, Stethoskop Kinder, Medizinstethoskop, medizinisches Stethoskop, medizinstethoskop hellgrün, medizinisches stethoskop, Kosmolit, Stethoskop, Edelstahlstethoskop, Universalstethoskop, Auskulation, Kinder, Doppeltrichter, Doppelkopf |
| | |
| |