Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind ErgoPad redux heel schmal Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-627415
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     31240250044037
EAN/GTIN:
     4046445235368
Suchbegriffe:
Einlagen Rohling
Einlagenrohling
Unterbauten Modell
einlagen rohling
ErgoPad redux heel schmal

Fersenschmerzen wirklich dauerhaft zu beseitigen, ist keine leichte Aufgabe. Mit dieser Schuheinlage unterstützen Sie jedoch wirkungsvoll die Therapie von Fersenschmerz und Fersensporn. Bei jedem Schritt entlastet die orthopädische Einlage die Muskeln, Sehnen und Bänder und vermindert so den Schmerz unter der Ferse. Gleichzeitig werden die Fußgewölbe gestützt. Die intelligente Fächerung des Einlagenkerns aus Kunststoff und die spezielle Lochaussparung sorgen für eine spürbare Entlastung des schmerzenden Fersenbereichs. Dieser besonders schmerzhafte und druckempfindliche Bereich wird zusätzlich noch einmal extra gepolstert. Die Einlage ermöglicht ein nahezu schmerzfreies Gehen. Bei dieser Einlage handelt es sich um einen Rohling. Eine maßgerechte Bearbeitung der Einlage durch einen Orthopadietechniker ist möglich.
  • Lieferumfang 1 Paar
  • Sohlen mit unverklebter Deckschicht, freie Positionierung von Pelotten und Modifikationsmöglichkeiten 
  • vermeiden von Schmerzen am Fersenbein
  • speziell an den Fuß und das Krankheitsbild angepasster Aufbau
  • Mikrofaserbezug als angenehme Kontaktfläche zum Fuß
  • EVA-Deckschicht mit tropfenförmigem Fenster für PU-Polster für weiche Fersenbeinbettung
  • mit Pelotte
  • Kunststoffkern, der eine Polsterung sowie eine fächerförmige Entlastung der Sehnen kombiniert
  • Unterbezug für rutschfeste Kontaktfläche zum Schuh mit weiteren Globofit Polster
  • geeignet für Gebrauch auch in Businessschuhen in etwas schmalerer Passform, Farbe macchiato
  • hochwertige und langlebige Materialien für dauerhafte Beanspruchung (belastungsabhängig)
  • regelmäßige Überprüfung der funktionellen Eigenschaften wird empfohlen (spätestens nach 6 Monaten)
  • Oberflächen mit milder Waschlotion/Desinfektionsmittel abwischbar (außer Lederbezüge)
  • nicht waschmaschinentauglich
  • keine direkte Hitzeeinwirkung beim Trocknen
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 37
Ausführung:
schmal
Weitere Suchbegriffe: Einlagen, Schuhe, Schuheinlagen, Fußsohle, Ferse, Fersensporn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,71*
€ 61,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,63*
€ 60,25
pro Paar
ab 4 Paar
€ 50,59*
€ 60,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,95*
€ 54,68
pro Paar
ab 6 Paar
€ 45,92*
€ 54,64
pro Paar
ab 8 Paar
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,12*
€ 53,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,20*
€ 52,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,53*
€ 45,85
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
RSFS
ab € 5,51*
Sonstiges
Fashy
795316
ab € 11,32*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDS
ab € 1,11*
Sonstiges
Medline
MDT211220M
ab € 4,39*
Sonstiges
Miro
00232
ab € 0,33*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,88*
Sonstiges
Unigloves
5803
ab € 3,95*
Sonstiges
Trendy
M1 209000
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.