Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind ManuLoc Rhizo long Plus links Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-627215
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     12853470080703
EAN/GTIN:
     4046445911484
Suchbegriffe:
Carpalorthese
Carpalschiene
Fingergelenkstütze
Handgelenk Hand Finger Orthese
ManuLoc Rhizo long Plus Handorthese

Mit dieser Handorthese wird die komplette Hand und Teile des Unterarms ruhiggestellt. Das Handgelenk, Daumensattel- und Daumengrundgelenk und die Gelenke der Langfinger werden stabilisiert. Anatomisch vorgeformte Aluminiumstäbe entlasten das Handgelenk und halten es in Funktionsstellung. Streck-, Beuge- und Drehbewegungen der Hand werden eingeschränkt und der Unterarm anteilig stabilisiert. Mit einem anformbarem Aluminiumbügel wird der Daumen zur Entlastung der Seitenbänder in Oppositionsstellung fixiert. Die anformbare Fingerauflage bringt Handfläche und Langfinger in Streckhand oder Intrinsic-Plus-Stellung. Der Kapselbandapparat wird durch letztere leicht aufgedehnt, um Immobilisationsschäden zu vermeiden. Die Orthese unterstützt mehrstufige Therapien. So kann die Daumenfassung erst gelockert werden, um Bewegungen des Daumengrundgelenks zu trainieren. Später kann sie komplett abgenommen werden. Bei einem fortschreitenden Heilungsprozess kann die Fingerauflage entfernt werden.
  • Größe 3 links
  • Umfang Handgelenk 20-26 cm
  • Farbe titan
  • ab einer Unterarmlänge von 21 cm empfohlen (gemessen ab Handgelenk)
  • stellt komplette Hand einschließlich des Daumens ruhig
  • fixiert Langfinger in Neutralposition oder Intrinsic-Plus-Stellung
  • abrüstbare und anformbare Fingerauflage
  • leicht mit einer Hand anzulegen, Klettverschlüsse öffnen komplett
  • luftig und zugleich praktisch
  • macht Wundkontrollen möglich und physiotherapeutische Übungen
  • Indikation: posttraumatisch, präoperativ und postoperativ, bei Kombinationsverletzungen des Handgelenks und des Daumens, bei Lähmungen (ulnar)
  • separate Handwäsche handwarm
  • Trocknen ohne direkter Hitze 
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 3
Ausführung:
links
PZN:
11639662
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,38*
€ 130,60*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,33*
€ 242,25*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.