| |
|
| Artikel-Nr.: 537-618064 Herst.-Nr.: 1544007 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Clear-Guard Bakterien/Virenfilter Das Sortiment von Clear-Guard bietet eine große Auswahl an Beatmungsfiltern. Diese schützen Patienten, Personal und Equipment vor mikrobieller Kontamination. Produktinformationen zu den Filtern - 150 Clear Guard 3 Bakerien/Virenfilter
- Ergonomisch geformtes Gehäuse
- Aus Polypropylen
- Besonders wirtschaftliche Option für die Anästhesie
- Elektrostatische Beatmungsfilter
- Zur Vorbeugung von nosokominalen, beatmungsassoziierten Infektionen im Zusammenhang mit maschineller Beatmung
- Filter wird zwischen Trachealtubus und Y-Stück eingesetzt
- Schließt so die Übertragung von Bakterien und Viren praktisch aus
- Filtrationseffizienz >99,99%
- Beständigkeit bei 30L/min 0,9 cm H2O
- Beständigkeit bei 60L/min 1,9 cm H2O
- Komprimierbares Volumen 60ml
- Gewicht 27 g
- Steckverbinder 22F/15M-22M/15F
- Minimales Tidalvolumen >200ml
- Alle angegebenen Leistungskennzahlen sind Mittelwerte
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Clear Guard 3 Bakterien/Viren | Inhalt: | 150 Stück |
|
| | |
| | | |
| |