Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleflex Double D Beatmungssystem mit 150cm Schlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-618036
Hersteller:
     Teleflex
Herst.-Nr.:
     198886-001801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Double D Beatmungssystem

Schlauchsysteme für Narkose und Beatmung

  • Inspirations- und Expirationsschenkel in einem Schlauch vereint, durch eine gemeinsame Wand voneinander getrennt
  • zugeführte Atemgase werden indirekt über die im Expirationsschenkel befindlichen ausgeatmeten Gase erwärmt
  • geringeres Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen Beatmungssystemen
  • hoher Patientenkomfort dank koaxialem Schlauch-in-Schlauch-System
  • für Erwachsene, Kinder und Säugllinge geeignet
  • mit Winkelverbinder und LL-Anschluss für Kapnometrie
  • latexfrei, DEHP-frei
  • mit 2 Liter-Beatmungsbeutel
  • Länge 180cm
  • mit 150cm Schlauch
  • Inhalt 20 Stück
Weitere Informationen:
Länge:
150 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 16,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 389,01*
€ 462,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,84*
€ 460,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 369,34*
€ 439,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 363,91*
€ 433,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 323,70*
€ 385,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.