Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intersurgical Clear Therm Midi Klimatisierungsfilter Luer Port Beatmung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-618008
Hersteller:
     Intersurgical
Herst.-Nr.:
     1641000
EAN/GTIN:
     5030267054503
Suchbegriffe:
Clear Therm midi
Filter
Beatmung
Anästhesie

Clear Therm Midi HME mit Luer Port

Die Klimatisierungsfilter von Intersurgical® sind eine Kombination aus effizienten Bakterienfilter/Virenfilter und einem Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher (HME) zur Erwärmung und Befeuchtung der Inspirationsgase.

Produktinformationen zum Filter

  • 1 Clear Therm Midi HMEF mit Luer Port
  • Option mit geringem Volumen für minimalen Totraum
  • Filtrationseffizienz: 99,9 %
  • Feuchtigkeitsrückführung bei VT500: 23,0 mg H2O/l
  • Widerstand bei 60 lpm: 2,2 cm H2O
  • Volumen: 30 ml
  • Gewicht: 20,0 g
  • Minimales Tidal-Volumen: 100 ml
      Weitere Informationen:
      Ausführung:
      Clear Therm Midi
      Weitere Suchbegriffe: Beatmungsfilter, Klimatisierungsfilter
      Angebote (2)
      Lagerstand
      Einheit
      Versand
      Staffelpreis
      Einzelpreis
      ^
      Lager 537
      nicht lagernd
      pro Stück
      € 5,50*
      ab € 0,89*
      € 1,80*
      6 Tage
      11
      pro Paket
      Frei Haus
      ab € 123,27*
      € 144,35*
      Preise: Lager 537
      Bestellmenge
      Netto
      Brutto
      Einheit
      1 Stück
      € 1,80*
      € 2,14
      pro Stück
      ab 10 Stück
      € 1,45*
      € 1,73
      pro Stück
      ab 50 Stück
      € 1,19*
      € 1,42
      pro Stück
      ab 100 Stück
      € 1,10*
      € 1,31
      pro Stück
      ab 200 Stück
      € 1,03*
      € 1,23
      pro Stück
      ab 30000 Stück
      € 0,89*
      € 1,06
      pro Stück
      Lagerstand: Lager 537
      Versand: Lager 537
      Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
      Bestellwert
      Versand
      ab € 0,00*
      € 5,50*
      ab € 120,00*
      Frei Haus
      Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
      Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
      Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
      * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
      UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
      Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.