Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intersurgical Clear Therm Mini Klimatisierungsfilter für Kinder Beatmung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-618007
Hersteller:
     Intersurgical
Herst.-Nr.:
     1831000
EAN/GTIN:
     5030267002931
Suchbegriffe:
Clear Therm Mini
Filter
Beatmung
Anästhesie

Clear Therm Mini HMEF für Kinder mit Luer Port

Die Klimatisierungsfilter von Intersurgical sind eine Kombination aus effizienten Bakterienfilter/Virenfilter und einem Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher (HME) zur Erwärmung und Befeuchtung der Inspirationsgase.

Produktinformationen zum Filter

  • 1 Clear Therm Mini HMEF mit Luer Port
  • Für Kinder und Neugeborene
  • Filtrationseffizienz: 99,9 %
  • Feuchtigkeitsrückführung vei VT250: 32 mg H2O/l
  • Widerstand bei 20 lpm: 1,2 cm H2O
  • Volumen: 30 ml
  • Gewicht: 21,4 g
  • Minimales Tidal-Volumen: 75 ml
Weitere Informationen:
Ausführung:
Clear Therm Mini
PZN:
08018310
Weitere Suchbegriffe: Beatmungsfilter, Klimatisierungsfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
39
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,58*
€ 3,04*
4 Tage
12
pro Paket
€ 5,90*
ab € 68,32*
€ 84,98*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.