Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxamed LuxaScope LED 2,5 V schwarz ohne Skala Dermatoskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-617035
Hersteller:
     Luxamed
Herst.-Nr.:
     C1.416.114
EAN/GTIN:
     04260381963417
Suchbegriffe:
Dermatoskop

LuxaScope LED 

Das innovative Dermatoskop aus der Serie LuxaScope von Luxamed sorgt mithilfe des LED-Ringes für eine optimale Ausleuchtung bei Hautuntersuchungen. LuxaScope LED verfügt über verschiedene praktische Funktionen wie Zoom oder Abschaltautomatik. So kann das Instrument im handlichen Taschenformat je nach gewünschten Einsatz passend eingestellt werden. Das Dermatoskop ist mit oder ohne Skalierung auf der Kontaktscheibe erhältlich.

Produktinformationen zu LuxaScope LED

  • Dermatoskop mit Kontaktscheibe ohne Skalierung
  • Zur optimalen Beleuchtung der Haut bei Untersuchungen
  • Farbe schwarz
  • Mit LED-Ring-Technologie, 2,5 V, 6 LEDs in konzentrischer Anordnung
  • Mit 2-Komponenten-Griff (Aluminium, glasfaserverstärkter Kunststoff)
Vorteile von LuxaScope LED
  • Handlich: Taschenformat  
  • Dimmbar
  • Wartungsfrei: kein Lampenwechsel notwendig
  • Bilder ohne Verzerrung : stufenloser Zoombereich mit 10-facher Vergrößerung 
  • Optimierte Bauform des Kopfes
  • Abschaltautomatik: nach 3 Minuten
  • Lebensdauer der LEDs: ca. 100.000 Stunden (Betrieb mit Konstantstromansteuerung)
  • Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux
  • Farbtemperatur: ca. 4.000 K
  • LED-Ring: für ein randscharfes, homogenes Licht
  • Kombinierbar mit LuxaScope Auris LED 2,5 V Otoskop-Kopf
  • Elektronischer ON/OFF Druckschalter
  • Stromversorgung: 2 x AAA Alkaline Batterien, inklusive
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Skala
Weitere Suchbegriffe: Diagnostikgerät, Hautcheckgerät, Melanomenfrüherkennung, Präzisionsdermatoskop, Hautuntersuchungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,85*
€ 216,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,61*
€ 213,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.