Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxamed LuxaScope CCT LED 2,5V schwarz mit Skala Dermatoskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-617034
Hersteller:
     Luxamed
Herst.-Nr.:
     C1.716.114
EAN/GTIN:
     04260381963622
Suchbegriffe:
Dermatoskop

LuxaScope CCT LED 

Das innovative Dermatoskop aus der Serie LuxaScope von Luxamed sorgt mithilfe des LED-Ringes für eine optimale Ausleuchtung bei Hautuntersuchungen. LuxaScope CCT LED verfügt über verschiedene praktische Funktionen wie Zoom oder Abschaltautomatik. So kann das Instrument im handlichen Taschenformat je nach gewünschten Einsatz passend eingestellt werden. Das Dermatoskop ist mit oder ohne Skalierung auf der Kontaktscheibe erhältlich.

Produktinformationen zu LuxaScope CCT LED

  • Dermatoskop mit Kontaktscheibe mit Skalierung
  • Zur optimalen Beleuchtung der Haut bei Untersuchungen
  • Farbe schwarz
  • Mit LED-Ring-Technologie, 2,5 V, 2 x 5 LEDs in konzentrischer Anordnung
  • Mit 2-Komponenten-Griff (Aluminium, glasfaserverstärkter Kunststoff)
Vorteile von LuxaScope CCT LED
  • Handlich: Taschenformat  
  • Umschaltbar: mit einem Knopfdruck
  • Wartungsfrei: kein Lampenwechsel notwendig
  • Bilder ohne Verzerrung : stufenloser Zoombereich mit 10-facher Vergrößerung 
  • Optimierte Bauform des Kopfes
  • Abschaltautomatik: nach 3 Minuten
  • Lebensdauer der LEDs: ca. 100.000 Stunden (Betrieb mit Konstantstromansteuerung)
  • Beleuchtungsstärke: ca. 10.000 Lux
  • Farbtemperatur: Kreis 1 ca. 3.000 K und Kreis 2 ca. 6.000 K
  • LED-Ring: für ein randscharfes, homogenes Licht
  • Kombinierbar mit LuxaScope Auris CCT LED 2,5 V Otoskop-Kopf
  • Elektronischer ON/OFF Druckschalter
  • Stromversorgung: 2 x AAA Alkaline Batterien, inklusive
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Skala
Weitere Suchbegriffe: Diagnostikgerät, Hautcheckgerät, Melanomenfrüherkennung, Präzisionsdermatoskop, Hautuntersuchungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,79*
€ 279,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.