Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UEBE visomat comfort XXL für extrastarke Arme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-577023
Hersteller:
     Uebe
Herst.-Nr.:
     24076
EAN/GTIN:
     4023368240761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
visomat
comfort
XXL
Blutdruck

visomat comfort XXL

Das Blutdruckmessgerät visomat comfort XXL hat eine Manschette für besonders starke Arme. Es ermöglicht auch Personen mit einem Armumfang bis zu 52 cm, eine umfassende Blutdruckmessung vorzunehmen.

Produktinformationen zum Messgerät

  • Vollautomatisches Blutdruckmessgerät
  • Für extrastarke Arme entwickelt
  • Manschette 32 bis 52 cm
  • Anzeige unregelmäßiger Puls
  • WHO-Ampel
  • Anzeige Datum/Uhrzeit
  • Speicher 2 x 60
  • Mittelwertanzeige
  • Netzteilanschluss
  • Abschaltautomatik
  • Sofort einsatzfähig, inkl. Batterien
  • Umfassende Messung schnell und präzise
  • Messwerte werden beim Entlüften ermittelt, hoher Druck am Arm wird relativ lange gehalten

Die Auswertung des Blutdrucks erfolgt nach Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die WHO-Ampel zeigt Ihnen bei jeder Messung an, in welchem Bereich sich der gemessene Wert befindet. Grüner Bereich = ok, gelber Bereich = leichter Bluthochdruck und der orange bis roter Bereich zeigt mittel bis schweren Bluthochdruck an.

Weitere Informationen zum Gerät entnehmen Sie bitte dem Datenblatt

Weitere Informationen:
PZN:
16039435
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uebe
2400020
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.