Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mth medical Premium Instrumententisch Edelstahl 35x50 cm Ablage für Instrumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-573003
Hersteller:
     mth
Herst.-Nr.:
     F1740202
EAN/GTIN:
     4251819901439
Suchbegriffe:
Hand-OP-Tisch
Handchirurgietisch
Handoperationstisch
Instrumenten-Bereitstellungstisch

Premium Instrumententisch

Der Premium Instrumententisch von mth medical, aus leicht geschliffenen Edelstahl, ist ein praktisches und passendes Zubehör/Accessoires für OP-Saal, Ambulanz, Praxis oder auch in Pflegeeinrichtungen. Der fahrbare und höhenverstellbare Instrumententisch punktet mit seiner hervorragenden Stabilität sowie der hochwertigen Qualität. 

Produktinformationen zum Instrumententisch Premium

  • Instrumentenzureichtisch aus Edelstahl
  • Tischplatte 350 x 500 mm 
  • Tischplatte mit Aufkantung 45°
  • Offene Ecken
  • Verdrehsichere Schraubhöhenverstellung durch Vierkantrohr
  • Höhenverstellbar von 950 bis 1350 mm
  • Fahrgestell aus verschweißter Rollfußkonstruktion aus Edelstahlprofilrohr
  • Geeignet zum Unterfahren
  • 4 hochwertige Gabellenkrollen Ø 75 mm elektrisch leitfähig
  • 2 feststellbare Rollen
  • Der Instrumententisch wird in zerlegter Form geliefert
  • Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen.
  • Maximale Belastung: 15 kg (bei gleichmäßiger Verteilung)
Weitere Suchbegriffe: Instrumentenbereitstellungstisch, Instrumententisch, Instrumentenzureichetisch, hand op tisch, Instrumentenzureichtisch, Gerätetisch, Edelstahltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,06*
€ 729,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,99*
€ 722,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 606,40*
€ 721,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,37*
€ 718,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 602,78*
€ 717,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 602,20*
€ 716,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,78*
€ 689,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 579,22*
€ 689,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,68*
€ 621,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.