Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mth medical Standard Instrumententisch mit Doppellaufrollen Ablage für Instrumente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-573001
Hersteller:
     mth
Herst.-Nr.:
     T14018
EAN/GTIN:
     4251819901538
Suchbegriffe:
Hand-OP-Tisch
Handchirurgietisch
Handoperationstisch
Instrumenten-Bereitstellungstisch

Standard Instrumententisch

Der Standard Instrumententisch von mth medical, aus leicht geschliffenen Edelstahl, ist ein praktisches und passendes Zubehör/Accessoires für OP-Saal, Ambulanz, Praxis oder auch in Pflegeeinrichtungen. Der fahrbare und höhenverstellbare Instrumententisch punktet mit seiner hervorragenden Stabilität sowie der hochwertigen Qualität. 

Produktinformationen zum Instrumententisch Standard

  • Instrumentenzureichtisch aus Edelstahl
  • Tischplatte 350 x 500 mm 
  • Tischplatte mit Aufkantung 45°
  • Offene Ecken
  • Verdrehsichere Schraubhöhenverstellung mit Kunststoffbuchse
  • Höhenverstellbar von 950 bis 1350 mm
  • Fahrgestell aus Edelstahlprofilrohr
  • Geeignet zum Unterfahren
  • 5 hochwertige Doppellaufrollen aus Kunststoff Ø 65 mm elektrisch leitfähig
  • 2 feststellbare Rollen
  • Der Instrumententisch wird in zerlegter Form geliefert
  • Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen
  • Maximale Belastung: 15 kg
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Doppellaufrollen
    Weitere Suchbegriffe: Instrumentenbereitstellungstisch, Instrumententisch, Instrumentenzureichetisch, hand op tisch, Instrumentenzureichtisch, Gerätetisch, Edelstahltisch
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 309,64*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 366,47*
    € 436,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 361,17*
    € 429,79
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 360,58*
    € 429,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 356,33*
    € 424,03
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 355,75*
    € 423,34
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 355,17*
    € 422,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 350,56*
    € 417,17
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 349,99*
    € 416,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 309,64*
    € 368,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.