| |
|
| Artikel-Nr.: 537-573000 Herst.-Nr.: T14018 EAN/GTIN: 4251819901514 |
| |
|
| | |
| Standard Instrumententisch Der Standard Instrumententisch von mth medical, aus leicht geschliffenen Edelstahl, ist ein praktisches und passendes Zubehör/Accessoires für OP-Saal, Ambulanz, Praxis oder auch in Pflegeeinrichtungen. Der fahrbare und höhenverstellbare Instrumententisch punktet mit seiner hervorragenden Stabilität sowie der hochwertigen Qualität. Produktinformationen zum Instrumententisch Standard - Instrumentenzureichtisch aus Edelstahl
- Tischplatte 350 x 500 mm
- Tischplatte mit Aufkantung 45°
- Offene Ecken
- Verdrehsichere Schraubhöhenverstellung mit Kunststoffbuchse
- Höhenverstellbar von 950 bis 1350 mm
- Fahrgestell aus Edelstahlprofilrohr
- Geeignet zum Unterfahren
- 5 hochwertige Gabellenkrollen aus Kunststoff Ø 75 mm elektrisch leitfähig
- 2 feststellbare Rollen
- Der Instrumententisch wird in zerlegter Form geliefert
- Die Lieferzeit beträgt ca. 3 Wochen
- Maximale Belastung: 15 kg
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gabellenkrollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Instrumentenbereitstellungstisch, Instrumententisch, Instrumentenzureichetisch, hand op tisch, Instrumentenzureichungstisch, Zureichungstisch, OP-Mobilar, Edelstahltisch, Beistelltisch, OP-Zubehör, Instrumentenablage, Instrumentenablagetisch, Ablagetisch |
| | |
| |