Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

novocal Wertstoffschrank 3000 Einfachsammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-528057
Hersteller:
     Novocal
Herst.-Nr.:
     NWK3010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsammler
Abfallsammelbehälter
Müllbehälter
novocal Wertstoffschrank Serie 3000, Abfallsammler
  • Der Wertstoffschrank der Serie 3000 ist aus Stahlblech mit einer schlagfesten, grauweißen Kunststoffbeschichtung gefertigt und besticht durch eine äußerst ansprechende Formgebung. Die 50-Liter-Behälter werden jeweils über eine Tretvorrichtung bedient. Die Entnahme der gefüllten Einheiten erfolgt über die offenen Rückseite des Wagens.
  • Material Stahlblech, kunststoffbeschichtet, RAL 9002 grauweiß
  • Abfallsammelwagen mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Stopp, Leichtlaufrollen
novocal Wertstoffschrank Serie 3000 einfach, Abfallsammler
Abmessungen des Einfachsammlers: BTH 42x48x85 cm

novocal Wertstoffschrank Serie 3000 dreifach, Abfallsammler
Abmessungen des Dreifachsammlers: BTH 118x48x85 cm

novocal Wertstoffschrank Serie 3000 vierfach, Abfallsammler
Abmessungen des Dreifachsammlers: BTH 157x48x85 cm

Weitere Varianten der Wetstoffsammler auf Anfrage.
Die Anlieferung der Edelstahl-Mehrzweckwagen erfolgt per Spedition ohne Aufpreis. Durch eine optimierte Tourenplanung kann es zu Lieferzeiten von bis zu 3 Wochen kommen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Serie 3000, einfach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,01*
€ 650,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,39*
€ 643,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,68*
€ 625,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,99*
€ 597,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,59*
€ 560,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.