Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

novocal Textil-Wäschesack selbstöffnend Farbstreifen braun Wäschebeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-528055/BRAUN
Hersteller:
     Novocal
Herst.-Nr.:
     TW1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wäschesack
novocal wäschesack
wäschesack

Textil-Wäschesack selbstöffnend

Die novocal Wäschesäcke sind aus einem hochwertigen Polyestergewebe gefertigt. Zur besseren Sortierung sind diese mit einem farbigen Streifen gekennzeichnet.

Produktinformationen zum Textil-Wäschesack

  • Farbstreifen in braun
  • Grundfarbe weiß
  • Maße sind 100x50 cm
  • Kochfest und langlebig
  • Selbstöffnend mit angenähtem Verschlussknebel
  • Gewebematerial: 100 % Polyester
  • Fassungsvermögen für ca. 12 kg Wäsche
  • Entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien des Bundesgesundheitsamtes und der BG
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Textilkennzeichen:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Textilwäschesack, Textil-Wäschesack, Wäschesammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.