Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

novocal Wertstoffschrank 3000 Vierfachsammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-528052
Hersteller:
     Novocal
Herst.-Nr.:
     NWK3040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsammler
Abfallsammelbehälter
Müllbehälter

novocal Wertstoffschrank Serie 3000 vierfach, Abfallsammler

Der Wertstoffschrank der Serie 3000 ist aus Stahlblech mit einer schlagfesten, grauweißen Kunststoffbeschichtung gefertigt und besticht durch eine äußerst ansprechende Formgebung. Die 50-Liter-Behälter werden jeweils über eine Tretvorrichtung bedient. Die Entnahme der gefüllten Einheiten erfolgt über die offenen Rückseite des Wagens.

  • Material Stahlblech, kunststoffbeschichtet, RAL 9002 grauweiß
  • Abfallsammelwagen mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Stopp, Leichtlaufrollen
  • Abmessungen des Dreifachsammlers: BTH 157x48x85 cm

Weitere Varianten der Wertstoffsammler auf Anfrage.

Die Anlieferung der Edelstahl-Mehrzweckwagen erfolgt per Spedition ohne Aufpreis. Durch eine optimierte Tourenplanung kann es zu Lieferzeiten von bis zu 3 Wochen kommen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Serie 3000, vierfach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.112,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,72*
€ 1.507,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,67*
€ 1.501,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,68*
€ 1.445,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,84*
€ 1.395,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,71*
€ 1.324,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.