Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Faszienball BOLA Gr.M schwarz-blau 8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410343
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     9116MB
EAN/GTIN:
     4020676038608
Suchbegriffe:
Trainingsgerät
Yoga
Faszien
Faszienrolle

Trendy Bola

Trendy Bola wurde speziell für die Selbstbehandlung von Triggerpunkten und Verspannungen entwickelt. Seine Form erlaubt es, selbst kleine, tieferliegende und schwer erreichbare Verspannungen in Faszien und Muskeln zu massieren. Mit Hilfe eines konstanten Drucks und regelmäßiger Verwendung der Faszienbälle an diesen Punkten kann eine Entspannung des Gewebes und damit eine Lösung der Triggerpunkte bewirkt werden.

Produktinformationen zum Faszienball

  • Farbe Schwarz/Blau
  • Göße M Ø 8 cm
  • Gewicht 13 gramm
  • Material EPP
  • Inklusive Verkaufsverpackung
  • Gezielte Selbstmassage
  • Vielseitig anwendbar
  • Geschlossene Zellstruktur
  • Individualisierbar
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. M
Farbe:
schwarz-blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.