Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy StudioLine Classico Bodenmatte 1m x1m x1,4cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410319/grau
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     8500HG
EAN/GTIN:
     4020676002630
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Boden-Kissen
Bodenkissen

StudioLine Classico

Diese punktelastische und gelenkschonende Bodenmatte ist selbst bei hoher Beanspruchung äußerst widerstandsfähig und somit perfekt geeignet für Fitnesstudios, Therapieräume und im Aerobicbereich. Das Verlegen der Bodenmatte ist einfach und ohne Anleitung, auf jedem Untergrund, möglich.

Produktinformationen zur Bodenmatte

  • Farbe Grau
  • Maße 100 x 100 x1,4 cm (± 0,5 mm)
  • Härte 60° - 65°
  • Material EVA
  • Inklusive vier Randstücke
  • Geschlossene Zellstruktur
  • Antibakterieller Schutz
  • Geringes Gewicht
  • Extrem gute Dämpfung
  • Sehr gute Schalldämmung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, arbeitsplatz bodenbelag, Fitnessmatte, Gymnastikmatte, Sportmatte, Yogamatte, Trainingsmatte, Matte, Fitnessmatte rutschfest, Fitnessmatte Dicke, Fitnessmatte Stärke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.