| |
|
| Artikel-Nr.: 537-410318 Herst.-Nr.: 8500HW EAN/GTIN: 4020676002685 |
| |
|
| | |
| StudioLine Madeira Diese punktelastische und gelenkschonende Bodenmatte ist selbst bei hoher Beanspruchung äußerst widerstandsfähig und somit perfekt geeignet für Fitnesstudios, Therapieräume und im Aerobicbereich. Das Verlegen der Bodenmatte ist einfach und ohne Anleitung, auf jedem Untergrund, möglich. Produktinformationen zur Bodenmatte - Farbe Holz
- 100 x 100 x 1,4 cm (± 0,5 mm)
- Härte 60° - 65°
- Material EVA
- Inklusive vier Randstücke
- Geschlossene Zellstruktur
- Antibakterieller Schutz
- Geringes Gewicht
- Extrem gute Dämpfung
- Sehr gute Schalldämmung
- Langlebig
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenmatte (Entspannungstherapie), Wand-Kissen, Wandkissen, arbeitsplatz bodenbelag, trendy, bodenmatte, bodenmatte holz, gymnastikmatte, aerobicmatte, fitnessmatte, gymnastik, aerobic, fitness, matte, sport, fitnessstudio |
| | |
| |