Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy Mattenwagen für Matten mit Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410016
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     8106
EAN/GTIN:
     4020676003873
Suchbegriffe:
Sport-Geräteaufbewahrung

Mattenwagen

Dieser Mattenwagen ist maximal flexibel und passt sich Ihren individuellen Anforderungen an.  Der Wagen kann über sechs Stufen höhenverstellt und der Mattengröße angepasst werden. Die Ösen können auf beiden Seiten bis max. 59 cm eingestellt werden.

Produktinformationen zum Mattenwagen

  • Maße 77 x 83 x 208 cm
  • Ösenabstand variabel
  • Material Stahl
Maximale Bestückung
  • ProfiGymMat 1 cm 30 Stück
  • ProfiGymMat 1,5 cm 20 Stück
  • Trendy YogaMat 0,5 cm 40 Stück

Weitere Suchbegriffe: trendy, mattenwagen, wagen, matten, aufbewahrung, lagern, matten aufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.