Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy ProfiGymMat Professional 190 x 80 x 1,5 cm rot ohne Ösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410006/R
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     8011R
EAN/GTIN:
     4020676001015
Suchbegriffe:
trendy
gym matte
sportmatte
profigymmat

ProfiGymMat® Professional

Aufgrund der neuen vertikalen Struktur verschleißt die Matte weniger. Das macht sie noch komfortabler und erhöht gleichzeitig die Haltbarkeit. Die Matte ist BPA-frei und daher gut für Schwangerschaftsgymnastik und Fitness mit Kindern geeignet.

Produktinformationen zur ProfiGymMat® Professional

  • Farbe Rot
  • Ohne Ösen
  • Maße 190 x 80 x 1,5 cm
  • Härtegrad 170 Kg/m3
  • Geschlossene Zellstruktur
  • Antibakterieller Schutz
  • Optimale Dämpfung
  • Individualisierbar
  • Langlebig
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    rot
    Maße:
    190 x 80 x 1,5 cm
    Ausführung:
    ohne Ösen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,10*
    € 97,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,65*
    € 93,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,24*
    € 89,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,16*
    € 87,06
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 73,12*
    € 87,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,55*
    € 75,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Trendy
    8014
    ab € 6,13*
    Zubehör
    Trendy
    8013
    ab € 4,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.