Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendy ProfiGymMat Professional Matte 180x60x1,5 cm anthrazit ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-410001/ant
Hersteller:
     Trendy
Herst.-Nr.:
     8005A
EAN/GTIN:
     4020676003101
Suchbegriffe:
trendy
gym matte
sportmatte
profigymmat

ProfiGymMat® Professional

Aufgrund der neuen vertikalen Struktur verschleißt die Matte weniger. Das macht sie noch komfortabler und erhöht gleichzeitig die Haltbarkeit. Die Matte ist BPA-frei und daher gut für Schwangerschaftsgymnastik und Fitness mit Kindern geeignet.

Produktinformationen zur ProfiGymMat® Professional

  • Farbe Anthrazit
  • Ohne Ösen
  • Maße 180 x 60 x 1,5 cm
  • Härtegrad 170 Kg/m3
  • Geschlossene Zellstruktur
  • Antibakterieller Schutz
  • Optimale Dämpfung
  • Individualisierbar
  • Langlebig
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    anthrazit
    Maße:
    180 x 60 x 1,5 cm
    Ausführung:
    ohne Ösen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,28*
    € 69,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,10*
    € 67,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,40*
    € 63,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,59*
    € 62,58
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 52,55*
    € 62,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,33*
    € 61,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,83*
    € 52,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Trendy
    8014
    ab € 6,15*
    Zubehör
    Trendy
    8013
    ab € 4,84*
    Zubehör
    Trendy
    8110
    ab € 9,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.