Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BD Vacutainer® Safety-Lok 21G grün 18 cm Schlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-367049
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     BD 367282
EAN/GTIN:
     4150060601153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutentnahmeset
Sicherheitsblutentnahmeset
Kanülen
Punktion

BD Vacutainer® Safety-Lok Blutentnahmeset

Die sterilen Sicherheitsblutentnahmeset dienen zur Blutentnahme bei schwierigen Venenverhältnissen und von Blutkulturen.

Produktinformationen zum Blutentnahmeset

  • 50 Safety-Lok Blutentnahmesets grün
  • Kanüle Ø 21G (0,8 mm), Länge 19 mm (¾")
  • Schlauch Länge 18 cm (7"), Totvolumen 0,3 ml 
  • Punktionsbesteck für Kurzzeitinfusionen bis zwei Stunden und venösen Blutentnahmen
  • Integrierte Kanülenschutzhülse rastet hörbar und irreversibel ein
  • Ein-Hand-Technik
  • Optimaler Kanülenschliff, spezielle Poliertechnik und patentierte Beschichtung
  • Materialien: Edelstahl Polyethylen, Polypropylen, PVC, ABS, Synthetisches Gummi (latexfrei)

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den beigefügten Produktdatenblätter.

    Weitere Informationen:
    Größe:
    21 G
    Schlauchlänge:
    18 cm
    Maße:
    0,8 x 19 mm
    Farbe:
    grün
    PZN:
    01111606
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Packungen
    1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,463* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 33,91*
    € 40,35
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 31,12*
    € 37,03
    pro Packung
    ab 3 Packungen
    € 31,08*
    € 36,99
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 29,20*
    € 34,75
    pro Packung
    ab 6 Packungen
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Packung
    ab 9 Packungen
    € 29,12*
    € 34,65
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 28,13*
    € 33,47
    pro Packung
    ab 12 Packungen
    € 28,09*
    € 33,43
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 27,62*
    € 32,87
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 23,15*
    € 27,55
    pro Packung
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BSN medical Essity
    7929705
    ab € 6,60*
    Zubehör
    AMPri
    09290
    ab € 0,88*
    Zubehör
    Miro
    17103
    ab € 2,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.