| |
|
| Artikel-Nr.: 537-335036 Herst.-Nr.: 313.0100.0 EAN/GTIN: 4250365133325 |
| | |
|
| | |
| Der C 261 ist ein anwenderfreundlicher Elektrosauger mit 3-facher Übersaugsicherheit durch moderne Filtertechnologie, integriertem Überlaufschutz und Direct-Docking-System (DDS), leistungsstark für besonders zähe Sekrete.
Technische Spezifikation zum Sektretsauger C 261: - Sauger mit Vakuumregulierung mit Präzisionsanzeige und Kondensatfalle
- graduierter Sekretbehälter Volumen 1 Liter bis zu 1.000 mal autoklavierbar
- idealer Sekretsauger für Pflegeeinrichtungen, Rehabereich oder Krankenstation
- tragbarer Sekretsauger mit 26 l/min Saugleistung
- Vakuum -78kPa/-780mbar/-585mmHg
- Lieferumfang: Sekretbehälter aus PPSU mit Deckel, Silikon-Saugschlauch Ø 6mm und Länge 1,3 m, Fingertip, Netzkabel, Bakterienfilter, Schlauchverbinder, Gebrauchsanweisung
- Abmessungen des Saugers C 261 (HxBxT): 250x255x180 mm, Gewicht 3,5 kg
Weitere Informationen zum Sekretsauger C 261 gemäss Produkt-PDF.
Weitere Informationen: | | PZN: | 00258649 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |