| |
|
| Artikel-Nr.: 537-335015 Herst.-Nr.: 313.0400.0 EAN/GTIN: 4250365133844 |
| | |
|
| | |
| Batteriebetriebenes Atemwegsabsauggerät für unterwegs.
Der C 161 ist ein anwenderfreundlicher Elektrosauger mit 3-facher Übersaugsicherheit durch moderne Filtertechnologie, integriertem Überlaufschutz und Direct-Docking-System (DDS).
Technische Spezifikation zum akkubetriebenen Sektretsauger C 161: - Sauger mit Vakuumregulierung mit Präzisionsanzeige und Kondensatfalle
- graduierter Sekretbehälter Volumen 1 Liter bis zu 1.000 mal autoklavierbar
- idealer Sekretsauger für Pflegeeinrichtungen, Rehabereich, Krankenstation oder für unterwegs
- tragbarer Sekretsauger mit 22 l/min Saugleistung
- Vakuum -76kPa/-760mbar/-570mmHg
- Lieferumfang: Sekretbehälter mit Deckel, Silikon-Saugschlauch Ø 6mm und Länge 1,3 m, Li-Lo-Akku, Bakterienfilter, Schlauchverbinder, Gebrauchsanweisung
- Abmessungen des Saugers C 161 (HxBxT): 250x255x180 mm, Gewicht 3,5 kg
Weitere Informationen zum Sekretsauger C 161 gemäss Produkt-PDF.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Battery/DDS | PZN: | 02196674 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Atemwegsabsauggerät, Notfallsauger, Patientenabsaugsystem, Sekretpumpe, Sekretsauger, absauggerät (medizin) akkubetrieb, absauggerät (medizin), absaugpumpe (medizin) atmos, Elektrosauger, Absaugung, Atemwegabsauggerät |
| | |
| |