Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico MAXI 350 Hörprüfkabine Türanschlag rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-321864
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     8 105 212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hörprüfkabine

Maico Hörprüfkabine Modell Maxi 350 Türanschlag rechts

Die kompakte, mobile Hörprüfkabine Maxi 350 für die Arbeits- und Betriebsmedizin

  • störlärmfrei auf kleinstem Raum: die Hörprüfkabinen kommen vorwiegend in Schulen und Gesundheitsämtern sowie in der Arbeitsmedizin bei Prüfungen nach G20 zum Einsatz; die Kabine bietet einen sehr guten Schallschutz, durch Rollen ist die Kabine in der Position veränderbar
  • die Innen- und Außenwände sind hell lackiert, Konstruktion aus Stahlblech
  • Schalldämmung durch eine magnetische Druckdichtung in der Tür; in der Kabinendecke ist ein schallgedämpftes Zwangs-, Be- und Entlüftungssystem für ein gutes Klima
  • komfortable Ausstattung: Kabinenboden mit antistatischem Teppichboden, Tisch für Audiometer an der Außenwand montiert, mit Buchsenbrett und Beobachtungsfenster
  • Standardzubehör: Audiometrietisch 400 x 800 mm, Fenster aus Verbundsicherheitsglas, Buchsenbrett für Audiometer, Innenbeleuchtung, Netzkabel 3, moptional gegen Aufpreis Gegensprechanlage Art. 321037
  • Abmessungen der Hörprüfkabine Maxi 350: LBH außen 1.000 x 1.070 x 2.250 mm, Gewicht ca. 350 kg
  • Anlieferung im Kit zur Selbstmonatage mit Spedition, durch Routenoptimierung Lieferzeiten bis zu vier Wochen möglich


Weitere Spezifikationen zur Maico Hörprüfkabine in der Produkt-PDF

Weitere Informationen:
Ausführung:
Türanschlag rechts
Weitere Suchbegriffe: MAXI350, Audiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.838,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.943,24*
€ 8.262,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.922,28*
€ 8.237,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.859,42*
€ 8.162,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.838,46*
€ 8.137,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
8 110 359
ab € 443,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.