Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lovital complete 2.0 HP Aprikose-Pfirsich 30 x 200 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-317519
Hersteller:
     CuraProducts
Herst.-Nr.:
     CP 01.05.22.34
EAN/GTIN:
     4260377930041
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trinknahrung
Sondennahrung
hochkalorisch
Flüssignahrung

lovital complete energy 2.0 Trinknahrung

Das Sortiment lovital von Cura Products umfasst Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Dank der verschiedenen Sorten ist für jeden etwas Geschmack etwas dabei. Es sind außerdem vegane Drinks erhältlich.

Produktinformationen zu lovital complete energy 2.0 Trinknahrung

  • Geschmacksrichtung Aprikose-Pfirsich
  • Karton 30 x 200 ml
  • Zum Diätmanagement bei Patienten mit drohender oder bestehender Mangelernährung oder Störungen der Nahrungsaufnahme
  • Enthält alle lebenswichtigen Makro- und Mikronährstoffe wie Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette, Vitamine und Spurenelemente
  • Enthält 2kcal/ml und somit 400 kcal pro Packung.
  • Kann dabei unterstützen Gewicht aufzubauen und Ernährungsdefizite zu mindern sowie
  • ungewolltem Gewichtsverlust entgegenzuwirken.
  • Die Produkte können vom Arzt verordnet werden und sind erstattungsfähig gemäß AMR, Abschnitt 1, §§ 18-26.
  • Die Produkte können solange verwendet werden, bis der gewünschte Ernährungszustand erreicht ist. Hierzu dem Rat des behandelnden Arztes oder des Ernährungsberaters folgen.
  • Die Produkte sind Gluten, praktisch Laktose- und Ballaststoff frei.
Dosierhinweise zu lovital complete energy 2.0 Trinknahrung
  • Dosierung: Vollständig bilanzierte Diät zur ausschließlichen Ernährung (5-6 Packungen/Tag), bei ergänzender Ernährung (2-3 Packungen/Tag). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden!
  • Nur zu verwenden bei normaler und voll funktionsfähiger Stoffwechsellage (z. B. nicht bei akuter Niereninsuffizienz). Nicht zu verwenden bei Intoleranz gegen einen der Inhaltsstoffe. Auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr ist zu achten. Nicht geeignet für Säuglinge und Kinder<3 Jahren. Bei Kindern <10 Jahren ist die Verzehrmenge mit dem Arzt oder Ernährungsberater abzustimmen.
Inhaltsstoffe und Nährwertinformationen sind Durchschnittswerte gelten für alle Geschmacksrichtungen
  • Zutaten: Wasser, Maltodextrin, Glucosesirup, Milcheiweiß, Saccharose, Rapsöl, Sonnenblumenöl Emulgatoren: Lecithine (Soja), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Verdickungsmittel: Gellan; Säureregulator: Zitronensäure, Aroma; Natriumhydrogenphosphat, Magnesiumhydroxid, Kaliumcitrat, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Kaliumhydrogenphosphat, Eisenlactat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumselenat, Natriumfluorid, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A, Niacin, Biotin, Vitamin D3,Folat, Vitamin B6, Thiamin, Riboflavin, Vitamin K, Vitamin B12, Pantothensäure
  • Unverträglichkeithinweis: Produkt enthält Milcheiweiß, Lactose und Spuren von Sojabestandteilen.

Hinweise: Vor Gebrauch gut schütteln! Lagerungshinweis: Bei Raumtemperatur lagern. Geöffnete Packung im Kühlschrank 24 Stunden haltbar. Langsam trinken!

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Es stehen auch verschiedene Kochrezepte zur Verfügung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 x 200 ml
Geschmack:
Aprikose
PZN:
17308452
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Milliliter (ab € 0,01278* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,54*
€ 113,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,73*
€ 112,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,63*
€ 107,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,27*
€ 105,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,63*
€ 91,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.