Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko Kopfstützenhalter für Schiebegriff Alu 22 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300045
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     252142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfstützenhalter
Rollstuhlstütze
Kopfstütze
Rollstuhlkopfstütze
Rolko Kopfstützenhalter für Schiebegriffe für 22 mm Rohr

  • Mit Spezial-Befestigungsklemmen
  • Dieses Haltesystem für Kopfstützen zur Befestigung am Schiebegriff ist eine hochwertige Aluminium-Ausführung
  • Für Schiebegriffabstände von 38 bis 55 cm
  • Zwei Knickgelenke ermöglichen eine individuelle Einstellung der Kopfstützenposition
  • Kugelkopfhalterung mit Schelle und 3 Schrauben M5 x 16
  • Kugeldurchmesser 25 mm
  • Farbe schwarz
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Maße:
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,63*
€ 291,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,36*
€ 277,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.