Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolko Handgriff Ergo für Rohrdurchmesser 25 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-300014
Hersteller:
     Rolko Kohlgrüber
Herst.-Nr.:
     200073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollstuhlgriff
Rollstuhlzubehör
Rollstuhlhandgriff
Rollstuhlhilfe
Rolko Handgriff

  • Komfort
  • Ergonomischer Handgriff für Rohrdurchmesser: 2,5 cm
  • Länge: 12 cm
  • Farbe: schwarz
  • Lieferform: 1 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 4 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
ab 6 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.