| |
|
| Artikel-Nr.: 537-258409 Herst.-Nr.: 00980D EAN/GTIN: 4250016461067 |
| | | |
|
| | |
| Meditrade Gentle Med Waschlotion
Waschlotion Gentle Med zur täglichen sanften Ganzkörperanwendung, zur Händewaschung, Körperwaschung, Duschen und Baden. Einsatz in allen Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen, wie Kliniken, Arztpraxen, Ambulanzen, Pflegeeinrichtungen oder auch in privaten Haushalten
- Waschlotion speziell für empfindliche Haut
- Gentle Med Waschlotion mit frischem Duft von Kamillenextrakt
- Gentle Med ist eine milde Tensidkombination, alkalifrei, frei von Silikon- und Paraffinöl, pH-hautneutral und verhindert das Austrocknen der Haut
- sparsame Anwendung durch Einsatz der optionalen Dosierpumpe (unser Artikel 258007)
- GHS07
- Gentle Med Waschlotion kann schwere Augenreizungen verursachen; bei Kontakt mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen
- Lieferform: Spenderflasche 500ml
Gentle Med Waschlotion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 1,37* | € 2,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,19* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00274* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|